画像準備中

1000ユニット交換形DLグレアレス

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 68730386 品番 LEKD1033025NV-LS9
参考基準価格(税別)¥24,600 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

電源ユニット内蔵(本体横出し)

材質本体: アルミダイカスト、枠:鋼板 幅(mm)170 質量(kg)0.9 ピュアホワイト 備考断熱施工不可、器具取付け必要高さは185mmです、照射面距離:0.1 タイプ広角タイプ 周波数(Hz)50/60 消費電力(W)7.9(100V)/7.9(200V)/8.1(242V) 定格電圧(V)100〜242 相関色温度(K)5000 定格寿命(時間)40000時間(光束維持率85%) 平均演色評価数(Ra)83 仕上反射板:銀色鏡面 保護等級IP20 エネルギー消費効率(Lm/W)121.5(100V)/121.5(200V)/118.5(242V) 付加機能SL端子台/送り端子台付 入力電流(mA)82(100V)/42(200V)/37(242V) 光束(Lm)960 埋め込み寸法(mm)Φ150 配光角度(°)30° 光色昼白色 調光方式調光不可 グリーン購入法適合

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする