LEGGREZZA SPORTS
LEGGREZZA SPORTSの 自転車用ライト
LEGGREZZA SPORTSの ヘッドライト・フロント用ライト
LEGGREZZA SPORTS 353 高輝度LEDライト
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68730395
品番
44353
参考基準価格(税別)
¥1,380
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
防滴仕様の2LEDライト
入手しやすい単三型電池なので出先での電池交換も安心です。
モノタロウではこんなお得な商品も!
ライト 自転車用 防雨
モノタロウ
¥
499
¥
549
税込
色
ブラック
質量(g)
55
バッテリー
単三電池2本(別売)
連続点灯時間(時間)
17-23(連続点滅時間45-55)
適合ハンドル径(Φmm)
22.2〜31.8
注意
※本品はJIS適合の前照灯ではありません、補助灯としてご利用ください。
※完全防水ではありませんので水につけたり、大量の雨が継続的に当たらないようにしてください。