※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
シリンダポート管接続口径(L8) Φ8用ワンタッチ管継手
切換方式(2) 2位置ダブル
仕様ファンクション:マイナスコモン:(-) なし、ファンクション:外部パイロット仕様:(-) なし、手動操作:(-) ノンロックプッシュ(要工具形)、マニホールドブロックの有無:(-) マニホールドブロックなし、CE対応:(Q) CE対応品
注文コード68730419
品番SQ2231D-51-L8-Q
参考基準価格(税別)¥9,680
販売価格(税込)
¥9,678
販売価格(税別)
この商品はシリンダポート管接続口径・切換方式・仕様など43種類から選べます
他の種類を見る