※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
シリンダポート管接続口径(C6) Φ6ワンタッチ管継手
切換方式(A) 4位置デュアル3ポート (N.C./N.C.)
仕様ファンクション:マイナスコモン:(-) なし、ファンクション:外部パイロット仕様:-、手動操作:(-) ノンロックプッシュ(要工具形)、マニホールドブロックの有無:(-) マニホールドブロックなし、CE対応:(Q) CE対応品
注文コード68730595
品番SQ2A31B-51-C6-Q
参考基準価格(税別)¥10,840
販売価格(税込)
¥10,778
販売価格(税別)
この商品はシリンダポート管接続口径・切換方式・仕様など43種類から選べます
他の種類を見る