本体
GENTOS
GENTOSの 懐中電灯・ライト
GENTOSの ハンディタイプライト
専用充電池
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
68730614
品番
KF-45SB
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
ジェントス Kフォースシリーズ、KF-145HUV用充電池
充電池直接充電式
用途
対応機種 KF-145HUV
質量(g)
19
電源
リチウムイオン充電池3.7V 900mAh 3.33Wh
寸法(Φmm×Lmm)
約9.1×50.8
注意
※充電時間:約2.5時間 電池寿命:充放電約300回
※充電用ケーブル(USB Type-C)、ACアダプターは付属しておりません