※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
シリンダポート管接続口径(L6) Φ6用ワンタッチ管継手
切換方式(A) 4位置デュアル3ポート (N.C./N.C.)
仕様ファンクション:マイナスコモン:(N) マイナスコモン、ファンクション:外部パイロット仕様:-、手動操作:(B) ロック式(要工具形)、マニホールドブロックの有無:(-) マニホールドブロックなし、CE対応:(-) なし
注文コード68730629
品番SQ2A31N-5B1-L6
参考基準価格(税別)¥11,550
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
この商品はシリンダポート管接続口径・切換方式・仕様など43種類から選べます
他の種類を見る