本体
GENTOS
GENTOSの 懐中電灯・ライト
GENTOSの ハンディタイプライト
専用充電池
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
68730630
品番
GZ-23SB
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥3,848
販売価格(税別)
¥
3,498
バスケットに入れる
ジェントス ガンツシリーズ、GZ-X233用充電池
充電池直接充電式
用途
対応機種 GZ-X233
質量(g)
81
電源
リチウムイオン充電池3.6V 5000mAh 18Wh
寸法(Φmm×Lmm)
約21.5×77
注意
※充電時間:約5時間 電池寿命:充放電約300回
※充電用ケーブル(USB Type-C)、ACアダプターは付属しておりません