本体
GENTOS
GENTOSの 懐中電灯・ライト
GENTOSの ハンディタイプライト
専用充電池
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
68730639
品番
EX-1SB
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
ジェントス エクスプローラーシリーズ、EX-016PB用充電池
用途
対応機種 EX-016PB
質量(g)
49
電源
リチウムイオン充電池3.7V 2600mAh 9.62Wh
寸法(Φmm×Lmm)
約18.8×72
注意
※充電時間:約3.5時間 電池寿命:充放電約300回
※充電用ケーブル(USB Type-C)、ACアダプターは付属しておりません