本体
GENTOS
GENTOSの 懐中電灯・ライト
GENTOSの ハンディタイプライト
専用充電池
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
68730648
品番
AXS-01SB
参考基準価格(税別)
¥3,500
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
ジェントス アクシスシリーズ、AXS-01R用充電池
用途
対応機種 AXS-01R
質量(g)
70
電源
リチウムイオン充電池3.7V 4000mAh 14.8Wh
寸法(Φmm×Lmm)
約21×74
注意
※充電時間:約6時間 電池寿命:充放電約300回
※充電用ケーブル(USB Type-C)、ACアダプターは付属しておりません