※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SQ2_4_VALVE - バルブ/プラグリードタイプ/マニホールド搭載用

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 シリンダポート管接続口径(C6) Φ6ワンタッチ管継手 切換方式(1) 2位置シングル リード線取出方法(LO) プラグコネクタタイプ 注文コード68730753 品番SQ2140BR-5LO1-C6-B
参考基準価格(税別)¥7,920 販売価格(税込) ¥7,918
販売価格(税別)
7,198
この商品はシリンダポート管接続口径・切換方式・リード線取出方法など67種類から選べます 他の種類を見る
仕様ファンクション:マイナスコモン:(-) なし、ファンクション:外部パイロット仕様:(R) 外部パイロット仕様、手動操作:(-) ノンロックプッシュ(要工具形)、マニホールドブロックの有無:(-) マニホールドブロックなし、CE対応:(-) なし リード線取出方法(LO) プラグコネクタタイプ 切換方式(1) 2位置シングル 定格電圧(V)(5) DC24 シール方式(0) メタルシール ファンクション(B) 高速応答タイプ(0.95W) ポートプラグ取付ポート(B) 2(B)ポート シリンダポート管接続口径(C6) Φ6ワンタッチ管継手

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする