浴室床マット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード68731629 品番AFK-21
参考基準価格(税別)¥13,000 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
材質表材:クロロプレンゴム、ナイロン100%、中材:エクスジェル(合成ゴム)、裏材:クロロプレンゴム、ナイロン100% 質量(kg)1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×380×20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「入浴介助用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする