PC152 紳士丸首長袖 神戸生絲 68731751

紳士丸首長袖

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1着注文コード68731751品番PC152
参考基準価格(税別)¥1,600販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598
仕様40単糸フライス編み材質綿100%ホワイトサイズ(cm)LL(身長:175~185、胸囲:104~112、胴囲:94~104
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

長袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする