家具も壁も傷つけない!家具の転倒を防ぐ制振式ストッパー!
家具や冷蔵庫の転倒を防ぐ制振式の家具転倒防止器です。衝撃をしっかり吸収する超発泡ダンパーを採用し、地震などの振動を緩和。家具と天井の間に設置するだけで、揺れからの転倒をしっかり防止します。工具不要で簡単に取り付け・取り外しができ、壁や床を傷つけずにしっかり固定できます。震度7相当の実験でも効果が確認されています。耐荷重150kgまで対応し、高さ215cmの家具にも設置可能な防災グッズです。地震対策や防災準備の基本アイテムとしてご家庭やオフィスで活躍します。【取り付け可能な家具類】オフィス棚(スチール棚)、キャビネット、ロッカー、IT機器類、本棚、食器棚、下駄箱、サイドボード、テレビ台、パソコンラック、洋服タンス、クローゼット、冷蔵庫(天板が平面のもの)など【取り付け可能な壁材】木材、合板、ベニヤ板(ニス塗り・塗装品を含む)、スチール材(塗装品を含む)、塩化ビニル樹脂壁紙、オレフィン樹脂壁紙(PE、PP、EVA樹脂壁)、フッ素コートされた壁紙(キッチンまわりなどの汚れやすいところ)、繊維織物でできた壁紙、珪藻土が表面に付着した壁紙、無機質防火壁紙(11階建て以上の建物の内装)