不動王ホールド FFT-003

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68731778 品番35622
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,488
販売価格(税別)
5,898

大型家具を移動せずそのまま固定!家具の転倒を防ぐ制振式ストッパー!
大型家具を移動させずにそのまま設置できる、便利な転倒防止器具です。衝撃をしっかり吸収する超発泡ダンパーを採用し、地震などの振動を緩和。家具と天井の間に設置するだけで、揺れからの転倒をしっかり防止します。工具不要で簡単に取り付け・取り外しができ、壁や床を傷つけずにしっかり固定できます。震度7相当の実験でも効果が確認されています。耐荷重115kgまで対応し、高さ215cmの家具にも設置可能な防災グッズです。地震対策や防災準備の基本アイテムとしてご家庭やオフィスで活躍します。【取り付け可能な家具類】本棚、食器棚、オフィス棚(スチール棚)、下駄箱、キャビネット、サイドボード、テレビ台、パソコンラック、洋服タンス、クローゼット、冷蔵庫(天板が平面なもの)など【取り付け可能な壁材】木材、合板、ベニヤ板(ニス塗り、塗装品を含む)、スチール材(塗装品を含む)、塩化ビニル樹脂壁紙、オレフィン樹脂壁紙(PE、PP、EVA樹脂壁紙)、フッ素コートされた壁紙(キッチンまわりなどの汚れやすいところ)、繊維織物でできた壁紙、珪藻土が表面に付着した壁紙、無機質防火壁紙(11階建て以上の建物の内装)

セット内容本体×2 材質ポリウレタンフォーム、布粘着材、ABS、発泡スチロール 寸法(mm)154×110×140 包装形態箱入り
注意
※耐久年数は8年です。ただし、使用環境により製品に汚れや劣化が見られる場合には、耐久年数経過前であっても早めに交換してください。家具類と壁の隙間が0〜9cmまで利用可能。しっくい、珪藻土、ペンキなどの塗り壁については、取りはずすときに壁を傷めるおそれがありますので、無理にはがそうとせず市販のテープはがし剤を使って少しずつはがすか、カッターなどで超発泡ダンパーを切ったうえテープはがし剤を使用し、壁を破損させないようはがしてください。【取り付けできない壁紙】セメントモルタル、石膏プラスター(表面から砂や粉がはがれる)、表面のやわらかい壁紙(指で押すとふかふかとしてはがれやすい)、コルク壁紙(コルクが表面に貼ってある)、紙壁紙(和紙や紙布でできた壁紙)、ふすま、障子など。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「転倒防止用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする