女性用防災セット 12点

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード68731805 品番35696
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月16日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

外から見えない安心設計女性のための防災セット
女性の視点で厳選したアイテムをまとめた防災セットです。非常時でも「私らしく」過ごせるように考えられています。生理用品やカイロ、スキンケア用品など、1人用12点入りで、女性が必要とするアイテムをしっかり備えています。衛生・プライバシー・防寒対策など、避難生活で必要になる細やかなケアに対応しています。
材質:巾着袋:不織布、7年保存カイロ:鉄粉・水・活性炭・塩類・木粉・バーミキュライト・吸水性樹脂、7年保存WETタオル:キュプラ100%(旭化成せんいベンリーゼ使用)・精製水・塩化ベンザルコニウム・塩化ベンゼトニウム・安息香酸ナトリウム、生理用ナプキン:ポリエチレン・ポリプロピレン・ポリエステル、ヘアブラシ:プラスチック、ヘアゴム:ポリエステル、メイク落とし:エステル系油脂・植物由来オイル・乳化剤・防腐剤・香料など、洗顔料:界面活性剤(植物由来含む)・保湿成分・防腐剤・香料など、化粧水:水性ベース・保湿成分(ヒアルロン酸他)・防腐剤・香料、乳液:油分(水・スクワラン)・乳化剤・増粘剤・防腐剤・香料、コットン:綿、綿棒:綿。サイズ:230×300×40mm。セット内容:巾着袋×1、7年保存カイロ×1、7年保存WETタオル×1、生理用ナプキン(8枚入り)×1、ヘアブラシ×1、ヘアゴム×1、メイク落とし×1、洗顔料×1、化粧水×1、乳液×1、コットン×2、綿棒×2

用途学校・施設の防犯・防災対策や緊急時の備えやワークショップに。 セット内容巾着袋×1、7年保存カイロ×1、7年保存WETタオル×1、生理用ナプキン(8枚入り)×1、ヘアブラシ×1、ヘアゴム×1、メイク落とし×1、洗顔料×1、化粧水×1、乳液×1、コットン×2、綿棒×2 材質巾着袋:不織布、7年保存カイロ:鉄粉・水・活性炭・塩類・木粉・バーミキュライト・吸水性樹脂、7年保存WETタオル:キュプラ100%(旭化成せんいベンリーゼ使用)・精製水・塩化ベンザルコニウム・塩化ベンゼトニウム・安息香酸ナトリウム、生理用ナプキン:ポリエチレン・ポリプロピレン・ポリエステル、ヘアブラシ:プラスチック、ヘアゴム:ポリエステル、メイク落とし:エステル系油脂・植物由来オイル・乳化剤・防腐剤・香料など、洗顔料:界面活性剤(植物由来含む)・保湿成分・防腐剤・香料など、化粧水:水性ベース・保湿成分(ヒアルロン酸他)・防腐剤・香料、乳液:油分(水・スクワラン)・乳化剤・増粘剤・防腐剤・香料、コットン:綿、綿棒:綿 寸法(mm)230×300×40 包装形態箱入り
注意
※―

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「避難用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする