COB多機能ムーブヘッドライト

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68731839 品番35750
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

防災・防犯・アウトドアに!ヘッド部分が回転する多機能ライト!
広範囲を明るく照らす、5つの点灯モード(LEDハイモード⇒LEDローモード⇒COBライト⇒COB赤色ライト⇒COB赤色ライト点滅)を搭載したCOB多機能ムーブヘッドライトです。8段階で90度まで調整可能なヘッド部で、用途に合わせた照射ができます。クリップ付きで作業バッグなどに取り付けることも可能です。USB充電式で繰り返し使えるため、倉庫作業やキャンプにおすすめです。強力マグネット付でさまざまな場所に付けられ、両手での作業や防災時のライトとしても活躍します。内蔵電池:リチウムイオン電池。

セット内容本体×1、USB充電ケーブル(TypeC)×1 材質ABS樹脂 寸法(mm)150×30×28
注意
※―

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする