ダイヤル式ワイヤーロック錠 2m

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード68731875 品番36586
参考基準価格(税別)¥1,320 販売価格(税込) ¥1,011
販売価格(税別)
919

ワイヤーとダイヤル錠が一体化!多用途に使える2mステンレスワイヤー錠!
3桁のダイヤル式で鍵が不要なワイヤーロックです。ワイヤーとダイヤル錠が一体化しているため、鍵を紛失する心配がありません。ステンレスワイヤーはPVC被膜付きでサビや傷に強い仕様です。宅配ボックスや自転車、旅行時の荷物管理など幅広く活躍します。セキュリティ対策や持ち物の盗難防止に便利な防犯アイテムです。

セット内容本体のみ 材質ステンレス 寸法(mm)【ダイヤル錠】Φ39×12
注意
※―

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「南京錠・鍵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする