※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
連数2
仕様シリンダポート口径:(C2) o2用ワンタッチ管継手付、P,Rポートサイズ:(C6) o6用ワンタッチ管継手付、オプション: 背圧防止弁付:(-) なし、オプション: DINレール取付形:(-) なし、オプション: 配線仕様特殊:(-) なし、オプション: 銘板プレート付:(-) なし、オプション: 外部パイロット:(-) なし、オプション:サイレンサ内蔵:(-) なし
キット名(SQB) プロトコル:DeviceNet + 出力点数:16 + 通信コネクタ仕様:M12
注文コード68732327
品番SS0750-02C2C6SQBN
参考基準価格(税別)¥35,920
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
この商品は連数・仕様・キット名など154種類から選べます
他の種類を見る