RiLineX ヒューズスイッチディスコネクター サイズ000 電子式ヒューズ監視付 上部アウトレット

商品レビューを投稿する
91日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 91日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68732505 品番9362424
参考基準価格(税別)¥55,300 販売価格(税込) ¥60,478
販売価格(税別)
54,980

RiLineX ヒューズスイッチディスコネクター

用途RiLineX NH ヒューズスイッチディスコネクター サイズ 000 〜 3。カバーはロック可能、封印可能で、視覚的なヒューズ監視機能を備えています。安全な電圧チェックは、カバー上の統合測定ポイントによって実施されます。メンテナンスを容易にするため、NH ヒューズ スイッチディスコネクターにはパーキングポジションが備わっています。60 mm バスバーシステムやマウンティングプレートへの取り付け用に、様々なタイプが用意されています。 RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書:クイックガイド(4.44MB)
注意
※都度納期確認の商品は、生産状況含め、ご注文の都度仕入先に納期の確認が必要なため【仮納期】を表示しています。
※ご注文後に仕入先へ納期を確認し、お届け日数によってはお客様に手配継続の可否を伺う場合がございます。
※後日メーカーから届くご案内にて詳細ご確認をお願いいたします。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする