※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個連数5仕様シリンダポート口径:(C4) o4用ワンタッチ管継手付、P,Rポートサイズ:(C6) o6用ワンタッチ管継手付、オプション: 背圧防止弁付:(B) 背圧防止弁付 (全連)、オプション: DINレール取付形:(D) DINレール付(レール長さ標準)、オプション: 配線仕様特殊:(-) なし、オプション: 銘板プレート付:(-) なし、オプション: 外部パイロット:(-) なし、オプション:サイレンサ内蔵:(S) サイレンサ内蔵キット名(SEB) プロトコル:EtherNet/IP + 出力点数:16 + 通信コネクタ仕様:M12注文コード68732528品番SS0750-05C4C6SEB-BDS
参考基準価格(税別)¥60,720販売価格(税込)¥60,478販売価格(税別)
この商品は連数・仕様・キット名など154種類から選べます他の種類を見る