曜日別特売

SS0750-S-BASE - プラグインマニホールド 分割形ベース:EX260(出力対応)シリアル伝送システム対応

SS0750-S-BASE - プラグインマニホールド 分割形ベース:EX260(出力対応)シリアル伝送システム対応 - SMC
内容量1個
全154種類を絞り込む
連数
SIユニット出力極性
154種類すべて表示中
注文コード
品番
連数
キット名
SIユニット出力極性
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68732318SS0750-01C4SVB-D1(SVB) プロトコル:CC-Link + 出力点数:16 + 通信コネクタ仕様:M12(-) プラスコモン
37,790
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
68732327SS0750-02C2C6SQBN2(SQB) プロトコル:DeviceNet + 出力点数:16 + 通信コネクタ仕様:M12(N) マイナスコモン
35,920
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
68732336SS0750-02C4C6SEA2(SEA) プロトコル:EtherNet/IP + 出力点数:32 + 通信コネクタ仕様:M12(-) プラスコモン
52,090
46,980
51,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
68732345SS0750-02C4C6SEB2(SEB) プロトコル:EtherNet/IP + 出力点数:16 + 通信コネクタ仕様:M12(-) プラスコモン
48,620
43,980
48,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
68732354SS0750-02C4C6SEB-D2(SEB) プロトコル:EtherNet/IP + 出力点数:16 + 通信コネクタ仕様:M12(-) プラスコモン
50,820
45,980
50,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
68732363SS0750-02C4C6SFB2(SFB) プロトコル:PROFINET + 出力点数:16 + 通信コネクタ仕様:M12(-) プラスコモン
55,060
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
68732379SS0750-02C4SDAN2(SDA) プロトコル:EtherCAT + 出力点数:32 + 通信コネクタ仕様:M12(N) マイナスコモン
52,090
46,980
51,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
68732388SS0750-02C4SVA2(SVA) プロトコル:CC-Link + 出力点数:32 + 通信コネクタ仕様:M12(-) プラスコモン
41,250
36,980
40,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
68732397SS0750-02C4SVB2(SVB) プロトコル:CC-Link + 出力点数:16 + 通信コネクタ仕様:M12(-) プラスコモン
37,790
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
68732406SS0750-03C4SEB-DN3(SEB) プロトコル:EtherNet/IP + 出力点数:16 + 通信コネクタ仕様:M12(-) プラスコモン
53,790
48,980
53,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
68732415SS0750-03C4SFB-DN3(SFB) プロトコル:PROFINET + 出力点数:16 + 通信コネクタ仕様:M12(-) プラスコモン
60,230
53,980
59,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
68732424SS0750-03C4SQA-D3(SQA) プロトコル:DeviceNet + 出力点数:32 + 通信コネクタ仕様:M12(-) プラスコモン
43,780
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
68732433SS0750-03N1N7SVA3(SVA) プロトコル:CC-Link + 出力点数:32 + 通信コネクタ仕様:M12(-) プラスコモン
43,450
38,980
42,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
68732449SS0750-04C2C6SDB4(SDB) プロトコル:EtherCAT + 出力点数:16 + 通信コネクタ仕様:M12(-) プラスコモン
53,020
47,980
52,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
68732458SS0750-04C4C6SDA-S4(SDA) プロトコル:EtherCAT + 出力点数:32 + 通信コネクタ仕様:M12(-) プラスコモン
56,820
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
68732467SS0750-04C4C6SDB-DS4(SDB) プロトコル:EtherCAT + 出力点数:16 + 通信コネクタ仕様:M12(-) プラスコモン
55,550
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
68732476SS0750-04C4C6SEA4(SEA) プロトコル:EtherNet/IP + 出力点数:32 + 通信コネクタ仕様:M12(-) プラスコモン
56,490
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
68732485SS0750-04C4C6SEB-D4(SEB) プロトコル:EtherNet/IP + 出力点数:16 + 通信コネクタ仕様:M12(-) プラスコモン
55,220
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
68732494SS0750-04C4C6SQB-D04(SQB) プロトコル:DeviceNet + 出力点数:16 + 通信コネクタ仕様:M12(-) プラスコモン
42,020
37,980
41,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
68732503SS0750-04C4C8SEAN-S4(SEA) プロトコル:EtherNet/IP + 出力点数:32 + 通信コネクタ仕様:M12(N) マイナスコモン
56,820
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
68732519SS0750-05C4C6SDA-S5(SDA) プロトコル:EtherCAT + 出力点数:32 + 通信コネクタ仕様:M12(-) プラスコモン
59,020
52,980
58,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
68732528SS0750-05C4C6SEB-BDS5(SEB) プロトコル:EtherNet/IP + 出力点数:16 + 通信コネクタ仕様:M12(-) プラスコモン
60,720
54,980
60,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
68732537SS0750-05C4C6SNCN-D5(SNC) プロトコル:PROFIBUSDP + 出力点数:32 + 通信コネクタ仕様:D-sub(N) マイナスコモン
46,860
41,980
46,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
68732546SS0750-05C4C8SEB-BDS5(SEB) プロトコル:EtherNet/IP + 出力点数:16 + 通信コネクタ仕様:M12(-) プラスコモン
60,720
54,980
60,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
68732555SS0750-05C4C8SVB-S5(SVB) プロトコル:CC-Link + 出力点数:16 + 通信コネクタ仕様:M12(-) プラスコモン
44,720
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
68732564SS0750-05C4SQA5(SQA) プロトコル:DeviceNet + 出力点数:32 + 通信コネクタ仕様:M12(-) プラスコモン
45,980
41,980
46,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
68732573SS0750-05C4SQA-D5(SQA) プロトコル:DeviceNet + 出力点数:32 + 通信コネクタ仕様:M12(-) プラスコモン
48,180
43,980
48,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
68732589SS0750-06C3C6SDB6(SDB) プロトコル:EtherCAT + 出力点数:16 + 通信コネクタ仕様:M12(-) プラスコモン
57,420
51,980
57,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
68732598SS0750-06C4C6SEA-D6(SEA) プロトコル:EtherNet/IP + 出力点数:32 + 通信コネクタ仕様:M12(-) プラスコモン
63,090
56,980
62,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
68732607SS0750-06C4C6SEB-S6(SEB) プロトコル:EtherNet/IP + 出力点数:16 + 通信コネクタ仕様:M12(-) プラスコモン
57,750
51,980
57,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
68732616SS0750-06C4C8SEA-D6(SEA) プロトコル:EtherNet/IP + 出力点数:32 + 通信コネクタ仕様:M12(-) プラスコモン
63,090
56,980
62,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
68732625SS0750-06C4C8SEAN-D116(SEA) プロトコル:EtherNet/IP + 出力点数:32 + 通信コネクタ仕様:M12(N) マイナスコモン
63,530
56,980
62,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
68732634SS0750-06C4C8SEB6(SEB) プロトコル:EtherNet/IP + 出力点数:16 + 通信コネクタ仕様:M12(-) プラスコモン
57,420
51,980
57,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
68732643SS0750-06C4C8SVA-D6(SVA) プロトコル:CC-Link + 出力点数:32 + 通信コネクタ仕様:M12(-) プラスコモン
52,250
46,980
51,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
68732659SS0750-06C4C8SVA-DS6(SVA) プロトコル:CC-Link + 出力点数:32 + 通信コネクタ仕様:M12(-) プラスコモン
52,580
47,980
52,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
68732668SS0750-07C4C6SDA-S7(SDA) プロトコル:EtherCAT + 出力点数:32 + 通信コネクタ仕様:M12(-) プラスコモン
63,420
56,980
62,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
68732677SS0750-07C4C6SDBN-S7(SDB) プロトコル:EtherCAT + 出力点数:16 + 通信コネクタ仕様:M12(N) マイナスコモン
59,950
53,980
59,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
68732686SS0750-07C4C6SEB-B7(SEB) プロトコル:EtherNet/IP + 出力点数:16 + 通信コネクタ仕様:M12(-) プラスコモン
63,800
57,980
63,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
68732695SS0750-07C4C6SEB-BDS7(SEB) プロトコル:EtherNet/IP + 出力点数:16 + 通信コネクタ仕様:M12(-) プラスコモン
66,330
59,980
65,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
68732704SS0750-07C4C8SDAN7(SDA) プロトコル:EtherCAT + 出力点数:32 + 通信コネクタ仕様:M12(N) マイナスコモン
63,090
56,980
62,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
68732713SS0750-07C4C8SDAN-B7(SDA) プロトコル:EtherCAT + 出力点数:32 + 通信コネクタ仕様:M12(N) マイナスコモン
67,270
59,980
65,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
68732729SS0750-07C4C8SEB-BDNS7(SEB) プロトコル:EtherNet/IP + 出力点数:16 + 通信コネクタ仕様:M12(-) プラスコモン
67,100
59,980
65,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
68732738SS0750-07C4C8SEB-BDS7(SEB) プロトコル:EtherNet/IP + 出力点数:16 + 通信コネクタ仕様:M12(-) プラスコモン
66,330
59,980
65,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
68732747SS0750-07C4C8SQA-DS7(SQA) プロトコル:DeviceNet + 出力点数:32 + 通信コネクタ仕様:M12(-) プラスコモン
52,910
47,980
52,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
68732756SS0750-07C4C8SVA-DS7(SVA) プロトコル:CC-Link + 出力点数:32 + 通信コネクタ仕様:M12(-) プラスコモン
54,780
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
68732765SS0750-07C4C8SVB-B7(SVB) プロトコル:CC-Link + 出力点数:16 + 通信コネクタ仕様:M12(-) プラスコモン
52,970
47,980
52,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
68732774SS0750-07C4C8SVB-S7(SVB) プロトコル:CC-Link + 出力点数:16 + 通信コネクタ仕様:M12(-) プラスコモン
49,120
43,980
48,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
68732783SS0750-07C4SEAN-D7(SEA) プロトコル:EtherNet/IP + 出力点数:32 + 通信コネクタ仕様:M12(N) マイナスコモン
65,290
58,980
64,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
68732799SS0750-07C4SQAN-D7(SQA) プロトコル:DeviceNet + 出力点数:32 + 通信コネクタ仕様:M12(N) マイナスコモン
52,580
47,980
52,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
68732808SS0750-07C4SVB-S7(SVB) プロトコル:CC-Link + 出力点数:16 + 通信コネクタ仕様:M12(-) プラスコモン
49,120
43,980
48,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする