※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個連数6仕様シリンダポート口径:(C4) o4用ワンタッチ管継手付、P,Rポートサイズ:(C8) o8用ワンタッチ管継手付、オプション: 背圧防止弁付:(-) なし、オプション: DINレール取付形:(D) DINレール付(レール長さ標準)、オプション: 配線仕様特殊:(-) なし、オプション: 銘板プレート付:(-) なし、オプション: 外部パイロット:(-) なし、オプション:サイレンサ内蔵:(-) なしキット名(SVA) プロトコル:CC-Link + 出力点数:32 + 通信コネクタ仕様:M12注文コード68732643品番SS0750-06C4C8SVA-D
参考基準価格(税別)¥52,250販売価格(税込)¥51,678販売価格(税別)
この商品は連数・仕様・キット名など154種類から選べます他の種類を見る