曜日別特売
I02109N ステンレスループ・細柄付(ステンレスエーゼ)全長270mm 10本入 ステム 68732976

I02109N ステンレスループ・細柄付(ステンレスエーゼ)全長270mm 10本入 ステム 68732976
I02109N ステンレスループ・細柄付(ステンレスエーゼ)全長270mm 10本入 ステム 68732976

ステンレスループ・細柄付(ステンレスエーゼ)全長270mm 10本入

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1袋(10本)注文コード68732976品番I02109N
参考基準価格(税別)¥7,930販売価格(税込)¥8,358
販売価格(税別)
7,598

オールステンレス
使用後洗浄・乾熱滅菌または高圧蒸気滅菌(オートクレーブ)をすることで繰り返し使用できます。
ループ線の太さはΦ0.6~0.8mmの間で変更できます。

仕様●ループ線径:0.5mm●ループ径:3mm●細棒柄:Φ2mmアズワン品番65-9966-88
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイオ・食品(菌)関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする