サニタリー直管SUS316L 10A

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可 18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 68733080 品番 -
参考基準価格(税別)¥21,200 販売価格(税込) ¥23,210
販売価格(税別)
21,100
仕様●材質:SUS316L●管サイズ:10A●外径:17.3mm●内径:14.0mm●長さ:530mm●内面電解研磨仕様も製作可能です。お問い合わせください。 アズワン品番65-9149-06

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする