※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SS0751-F-BASE - スリムコンパクト プラグインマニホールド 一体形ベース:Dサブコネクタ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 連数2 仕様シリンダポート口径:(C4) o4用ワンタッチ管継手付、P,Rポートサイズ:(C6) o6用ワンタッチ管継手付、オプション: DINレール取付形:(-) なし、オプション: 配線仕様特殊:(-) なし、オプション: 外部パイロット:(-) なし、オプション:サイレンサ内蔵:(-) なし キット名(FD1) Dサブコネクタ(25P)キット ケーブル1.5m付 注文コード68734217 品番SS0751-02C4C6FD1
参考基準価格(税別)¥19,640 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
この商品は連数・仕様・キット名52種類から選べます 他の種類を見る
連数2 キット名(FD1) Dサブコネクタ(25P)キット ケーブル1.5m付 仕様シリンダポート口径:(C4) o4用ワンタッチ管継手付、P,Rポートサイズ:(C6) o6用ワンタッチ管継手付、オプション: DINレール取付形:(-) なし、オプション: 配線仕様特殊:(-) なし、オプション: 外部パイロット:(-) なし、オプション:サイレンサ内蔵:(-) なし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする