サンコー(三甲)
サンコー(三甲)の 収納・設備・保管・運搬用品
サンコー(三甲)の 薬品保管庫
サンコー(三甲)の 薬用コンテナー/トレー
サンボックス #9E 20085800シリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68734218
品番
20085800GL802
参考基準価格(税別)
¥2,510
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
全面ベタ目の多目的コンテナーです。
仕様
●容量(L):8.5●材質:PP●外寸法(mm):375×283×124●有効内寸法(mm):309×233×108
アズワン品番
65-9557-90