※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
連数4
仕様シリンダポート口径:(C4) o4用ワンタッチ管継手付、P,Rポートサイズ:(C8) o8用ワンタッチ管継手付、オプション: DINレール取付形:(D) DINレール付(レール長さ標準)、オプション: 配線仕様特殊:(-) なし、オプション: 外部パイロット:(-) なし、オプション:サイレンサ内蔵:(-) なし
キット名(FD2) Dサブコネクタ(25P)キット ケーブル3.0m付
注文コード68734348
品番SS0751-04C4C8FD2-D
参考基準価格(税別)¥27,500
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)