※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
連数4
仕様シリンダポート口径:(C4) o4用ワンタッチ管継手付、P,Rポートサイズ:(-) o8用ワンタッチ管継手付、オプション: DINレール取付形:(-) なし、オプション: 配線仕様特殊:(-) なし、オプション: 外部パイロット:(-) なし、オプション:サイレンサ内蔵:(S) サイレンサ内蔵
キット名(FD1) Dサブコネクタ(25P)キット ケーブル1.5m付
注文コード68734366
品番SS0751-04C4FD1-S
参考基準価格(税別)¥24,370
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)