MMI[医療・介護用品]
MMI[医療・介護用品]の 包帯
MMI[医療・介護用品]の 伸縮包帯
ニュースタイαA,5cm×4.5m
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱
注文コード
68734367
品番
A-50
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
高品質の弾性包帯!
伸縮性に富み、大きな関節部にも使用できます。
圧迫したい時に便利な、厚手の伸縮包帯です。
材質
レーヨン、ポリウレタン
長さ(m)
4.5
幅(cm)
5
滅菌
オートクレーブ滅菌可(134℃)
包帯種類
弾性包帯
注意
※オートクレーブ滅菌可(134℃)