祥碩堂
祥碩堂の マーキング用品
祥碩堂の マーカー・クレヨン・マーキングチョーク
MODEL ATHLETE 専用ホルダー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68734481
品番
ASL-H002
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥472
販売価格(税別)
¥
429
バスケットに入れる
MODEL ATHLETE専用ホルダー。
本体を収納することもでき、替芯ケースを装着すると腰袋等に差したまま芯を削ることができる。
大き目のクリップなので腰袋や服などに装着しやすい設計。
用途
MODEL ATHLETE専用ホルダー。本体や替芯ケースを装着することができる。
全長(mm)
128
質量(g)
11
タイプ
専用ホルダー
対応商品
本体(ASL-H001)・替芯ケース(ASL-K001・ASL-K002・ASL-K003・ASL-K004・ASL-K005・ASL-K006)
色(本体)
ブラック