MODEL ATHLETE シリコンキャップ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68734526 品番ASL-H007
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥241
販売価格(税別)
219
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

MODEL ATHLETEに装着可能なシリコンキャップ。
カラーバリエーションが6種類あり、芯の色と一緒のカラーなので、キャップを見れば芯カラーがわかるようにもできる。
本体のキャップ部につけることで、別売りの落下防止用ストラップを装着することができる。

用途MODEL ATHLETEに装着可能なシリコンキャップ。 仕様落下防止用ストラップ装着穴 全長(mm)17 質量(g)1 適合品番ASL-H001 対応商品建築用シャープペンシル落下防止用ストラップ(210) 色(本体)蛍光ピンク

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マーキング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする