MODEL ATHLETE 替芯 芯削り付き

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68734578 品番ASL-K004
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,044
販売価格(税別)
949
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

MODEL ATHLETE専用の替芯。
湿気に強く濡面に書け、クレヨンのような書き心地。
芯の強度は高いので折れにくく、耐熱温度は80℃まで対応。
替芯ケースは専用ホルダーに収納することができ、腰袋に差したまま芯を削ることができる芯削り付。

用途MODEL ATHLETE専用の替芯として。 仕様芯削り付き セット内容替芯ケース・替芯×6本 タイプ替え芯 芯径(mm)2.8(丸芯) 耐熱温度(℃)芯:80まで 入数6本 芯色

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マーキング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする