三進興産
三進興産の サポーター・テーピング
三進興産の サポーター
三進興産の 手首・足首用 サポーター
フィットバンド,手首用,水色
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68734656
品番
63065
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
ベースになるインソールの裏側に装着してください。
材質
【本体】ポリウレタン樹脂(ソルボセイン)【フィルム】ポリウレタン樹脂
色
水色
サイズ
フリー