曜日別特売
28401 モデルマフレックスSFロックンロール オーバル,15-65×75mm Hollister 68734735

モデルマフレックスSFロックンロール オーバル,15-65×75mm

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1箱注文コード68734735品番28401
販売価格(税込)¥8,588
販売価格(税別)非課税商品
8,588

新生児にも使える低刺激性なソフトフレックス皮膚保護剤
肌ストレスの少ないやさしいケアを実現(装着期間目安:1-4日間)
エアスペースにより装着時の皮膚の休息を実現
ロックンロールマイクロシールで簡単、安全に閉鎖
入浴や水泳時にシールが必要無い、AF300オストミーフィルターを内蔵

透明内径(Φcm)30×14.5孔径(Φmm)15~65×75(オーバル)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ストーマケア・泌尿器科・肛門科」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする