※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個連数2仕様シリンダポート口径:(C4) o4用ワンタッチ管継手付、P,Rポートサイズ:(C6) o6用ワンタッチ管継手付、オプション: DINレール取付形:(-) なし、オプション: 配線仕様特殊:(-) なし、オプション: 外部パイロット:(-) なし、オプション:サイレンサ内蔵:(S) サイレンサ内蔵キット名(PD2) フラットケーブル(26P)キット ケーブル3.0m付注文コード68734829品番SS0751-02C4C6PD2-S
参考基準価格(税別)¥19,420販売価格(税込)¥19,778販売価格(税別)