モデルマフレックス FT 凸面 ウロS テープ付 プレカット ウルトラクリア,35mm

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱 注文コード68734830 品番2979135
販売価格(税込) ¥14,980
販売価格(税別) 非課税商品
14,980

水様性の排泄物にも優れた耐久性を発揮するフレックステンド皮膚保護剤 (装着期間目安:-7日間)
外縁部はテープを採用し、さらなる密着をサポート
汎用性のある中程度の高さの凸で、排泄物の潜り込みを防止
排出口は少ない力で簡単に開閉可能
やわらかく丸みをおびた排出口で違和感を軽減
尿を分散する袋構造で、膨らみやチャプチャプ音を軽減
ストーマや排泄物の観察がしやすいウルトラクリアフィルム
ベルトタブ付
逆流防止機構
ウロ接続管S3本付

ウルトラクリア タイプ【孔径】プレカット 内径(Φcm)24.8×14.7 孔径(Φmm)35

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ストーマケア・泌尿器科・肛門科」にはこんなカテゴリがあります

シェアする