※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
連数3
仕様シリンダポート口径:(C4) o4用ワンタッチ管継手付、P,Rポートサイズ:(C6) o6用ワンタッチ管継手付、オプション: DINレール取付形:(-) なし、オプション: 配線仕様特殊:(-) なし、オプション: 外部パイロット:(-) なし、オプション:サイレンサ内蔵:(S) サイレンサ内蔵
キット名(PDC) フラットケーブル(20P)キット ケーブルなし
注文コード68734874
品番SS0751-03C4C6PDC-S
参考基準価格(税別)¥17,600
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)