曜日別特売

IPポンプ 取付け足形 左回転

商品レビューを投稿する
91日以内出荷返品不可91日以内出荷とは
内容量1台吐出口径Φ24注文コード68734943品番IPH-5A-40-L-21
参考基準価格(税別)¥610,400販売価格(税込)¥395,780
販売価格(税別)
359,800
最高使用圧力(MPa)30吐出口径Φ24種類ギヤポンプ取付方式フート取付形使用流体一般鉱物性作動油
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧ポンプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする