チップ画像

NT700 カーペットタイル NTH-7060 D-eco ダンガリー・レイヤードD

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード68734998 品番NTH-70605
参考基準価格(税別)¥1,950 販売価格(税込) ¥912
販売価格(税別)
829
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

ダンガリー生地に着想を得たシリーズ。縦糸と横糸のラインを複雑に交差させ奥行きを生むことで独特の風合いと層の重ねた高低差を表現しました。寛ぎや温かみを感じさせる柔らかな色味も新たに加わりました。

材質リサイクル原着ナイロン100% 形状【パイル】ループ 厚さ(mm)7 機能防炎/制電/SH/重歩行/CRI/グリーン購入法適応品/エコマーク認定品/エコリーフ/耐次亜塩素酸/エコグレード5 縦(mm)500 横(mm)500 パイル長(mm)H5、L2.5 材質(バッキング)リサイクルPVC+ガラス不織布 防炎性能試験番号E2210118 グリーン購入法適合

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする