チップ画像
サンゲツ
サンゲツの 内装資材
サンゲツの カーペット・フロア
サンゲツの タイルカーペット
NT700 カーペットタイル NTH-7150 D-eco ダンガリー・スラントD
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
68735050
品番
NTH-71501
参考基準価格(税別)
¥1,950
販売価格(税込)
¥912
販売価格(税別)
¥
829
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ダンガリー・レイヤードのデザインをベースに、ナナメに交差するラインと濃淡のグラデーションで表現したデザインです
材質
リサイクル原着ナイロン100%
形状
【パイル】ループ
厚さ(mm)
7.5
機能
防炎/制電/SH/重歩行/CRI/グリーン購入法適応品/エコマーク認定品/エコリーフ/耐次亜塩素酸/エコグレード5
縦(mm)
500
横(mm)
500
パイル長(mm)
H5.5、L2
材質(バッキング)
リサイクルPVC+ガラス不織布
防炎性能試験番号
E2230153
グリーン購入法
適合