※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
連数7
仕様シリンダポート口径:(C4) o4用ワンタッチ管継手付、P,Rポートサイズ:(C8) o8用ワンタッチ管継手付、オプション: DINレール取付形:(-) なし、オプション: 配線仕様特殊:(-) なし、オプション: 外部パイロット:(-) なし、オプション:サイレンサ内蔵:(-) なし
キット名(PD2) フラットケーブル(26P)キット ケーブル3.0m付
注文コード68735066
品番SS0751-07C4C8PD2
参考基準価格(税別)¥30,090
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)