チップ画像
サンゲツ
サンゲツの 内装資材
サンゲツの カーペット・フロア
サンゲツの タイルカーペット
NT700 カーペットタイル NTH-7170 D-eco ショサD
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
68735278
品番
NTH-71701
参考基準価格(税別)
¥1,950
販売価格(税込)
¥912
販売価格(税別)
¥
829
バスケットに入れる
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
小道を掃き清める”所作”に着目して生まれたパターン。何気ない日常に垣間見える凛とした瞬間を切り取りました。あえて明確な方向性を持たない柄が、室内をゆるやかにゾーニングします。
材質
リサイクル原着ナイロン100%
形状
ループ(パイル)
厚さ(mm)
7.5
寸法(cm)
50×50
機能
防炎/制電/SH/重歩行/CRI/グリーン購入法適応品/エコマーク認定品/エコリーフ/耐次亜塩素酸/エコグレード5
パイル長(mm)
5.5(H)、2.5(L)
材質(バッキング)
リサイクルPVC+ガラス不織布
防炎性能試験番号
E2230155
グリーン購入法
適合