チップ画像

NT700 カーペットタイル NTH-7170 D-eco ショサD

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード68735321 品番NTH-71705
参考基準価格(税別)¥1,950 販売価格(税込) ¥912
販売価格(税別)
829
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

小道を掃き清める”所作”に着目して生まれたパターン。何気ない日常に垣間見える凛とした瞬間を切り取りました。あえて明確な方向性を持たない柄が、室内をゆるやかにゾーニングします。

材質リサイクル原着ナイロン100% 形状ループ(パイル) 厚さ(mm)7.5 寸法(cm)50×50 機能防炎/制電/SH/重歩行/CRI/グリーン購入法適応品/エコマーク認定品/エコリーフ/耐次亜塩素酸/エコグレード5 パイル長(mm)5.5(H)、2.5(L) 材質(バッキング)リサイクルPVC+ガラス不織布 防炎性能試験番号E2230155 グリーン購入法適合

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする