メオガードネオ,M,クリア

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68735505 品番2502643
参考基準価格(税別)¥2,800 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

白内障、眼内レンズ術後の目をやさしく守ります。
確実に目を保護するために、紫外線カット99.8%・衝撃に強いポリカーボネートレンズの使用・目立たないシンプルなデザイン。
ジャストフィットできるソフトアームなど様々な機能を追加。
メオガードDX(8915-01)は、フレームの角度と長さが自由に調整できます。
白内障や眼内レンズ術後の目をガードする保護グラスです。
フードの形状を工夫し隙間をなくしました。

付属品ソフトケース 材質TR90、ポリカーボネート (DX)ポリカーボネート クリア サイズM 質量(g)28 レンズブラウン15%UVカット

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手袋・マスク・感染予防」にはこんなカテゴリがあります

シェアする