チップ画像
サンゲツ
サンゲツの 内装資材
サンゲツの カーペット・フロア
サンゲツの タイルカーペット
NT700 カーペットタイル NTH-7030 F-eco シェイププランクF
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
68735558
品番
NTH-70301
参考基準価格(税別)
¥1,950
販売価格(税込)
¥912
販売価格(税別)
¥
829
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
方向性が無い曲線的なニュアンス柄と直線的なブロック柄との間に生み出されたアーバンテイスト。矩形のサイズを活かし点・線・面とさまざまなテクスチャーを重ねたデザインです。
材質
リサイクル原着ナイロン100%
形状
【パイル】ループ
厚さ(mm)
8
機能
防炎/制電/SH/重歩行/CRI/エコリーフ/耐次亜塩素酸/エコグレード4
縦(mm)
250
横(mm)
1000
パイル長(mm)
H5.5、L2.5
材質(バッキング)
リサイクルパウダー入りPVC+ガラス不織布
防炎性能試験番号
E2210117