チップ画像

NT700 カーペットタイル NTH-7030 F-eco シェイププランクF

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード68735567 品番NTH-70302
参考基準価格(税別)¥1,950 販売価格(税込) ¥912
販売価格(税別)
829
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

方向性が無い曲線的なニュアンス柄と直線的なブロック柄との間に生み出されたアーバンテイスト。矩形のサイズを活かし点・線・面とさまざまなテクスチャーを重ねたデザインです。

材質リサイクル原着ナイロン100% 形状【パイル】ループ 厚さ(mm)8 機能防炎/制電/SH/重歩行/CRI/エコリーフ/耐次亜塩素酸/エコグレード4 縦(mm)250 横(mm)1000 パイル長(mm)H5.5、L2.5 材質(バッキング)リサイクルパウダー入りPVC+ガラス不織布 防炎性能試験番号E2210117

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする