曜日別特売

IPポンプ ねじ込フランジキット付 左回転

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
内容量1台吐出口径Φ38取付方式フート取付形注文コード68735652品番IPH-6A-125-LT-21
参考基準価格(税別)¥1,081,200販売価格(税込)¥681,780
販売価格(税別)
619,800
最高使用圧力(MPa)30吐出口径Φ38種類ギヤポンプ取付方式フート取付形使用流体一般鉱物性作動油
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧ポンプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする