チップ画像

NT700 カーペットタイル NTH-7000 F-eco シャドウコントラストF

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード68735689 品番NTH-70101
参考基準価格(税別)¥1,950 販売価格(税込) ¥912
販売価格(税別)
829
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

DAY’SCAPEは日常の様々な光が生み出すコントラストの重なりで二つのシリーズを表現しています。シャドウコントラストは光と影の陰影をリズミカルに表現し、シンプルながらも動きのあるアクセントが演出できます。

材質リサイクル原着ナイロン100% 形状【パイル】ループ 厚さ(mm)8.8 機能防炎/制電/SH/重歩行/CRI/エコリーフ/耐次亜塩素酸/エコグレード4 縦(mm)500 横(mm)500 パイル長(mm)H4.8、L3 材質(バッキング)リサイクルパウダー入りPVC+ガラス不織布 防炎性能試験番号E2220137

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする