チップ画像

NT700 カーペットタイル NTH790 F-eco オーバータイムF

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード68735777 品番NTH-793
参考基準価格(税別)¥1,950 販売価格(税込) ¥912
販売価格(税別)
829
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る

使い込むほどに色の変化を楽しめる陶器のように、多層感とグラデーションによって、時の流れを視覚的に表現しました。複雑な色の重なりが深みのある表情を生み出します。

材質リサイクル原着ナイロン100% 形状【パイル】ループ 厚さ(mm)6.5 機能防炎/制電/SH/重歩行/CRI/エコリーフ/耐次亜塩素酸/エコグレード4 縦(mm)500 横(mm)500 パイル長(mm)H4、L2.8 材質(バッキング)リサイクルパウダー入りPVC+ガラス不織布 防炎性能試験番号E2220124

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする