チップ画像

NT700 カーペットタイル NT2700 D-eco スリムラインD

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード68735935 品番NT-27001
参考基準価格(税別)¥1,950 販売価格(税込) ¥912
販売価格(税別)
829
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

スリムなストライプをランダムに配置したスタイリッシュな柄が特徴の商品です。

材質リサイクルナイロン 形状【パイル】ループ 厚さ(mm)6.5 機能防炎/制電/SG/SH/重歩行/CRI/グリーン購入法適応品/エコマーク認定品/エコリーフ/エコグレード4 縦(mm)500 横(mm)500 パイル長(mm)H3.5、L2.5 材質(バッキング)リサイクルPVC+ガラス不織布 防炎性能試験番号E2210206 グリーン購入法適合

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする